Werkzeughalter axial 1fach, links, HSK-T 63, für Haltervierkant: 20mm

Artikel-Nr.: 318806 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 63 mm
Schnittstelle maschinenseitig HSK-T 63
Auskraglänge A 90 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 80 mm
Körperlänge werkzeugseitig L1 56 mm
Funktionslänge 45 mm
Funktionshöhe H 20 mm
Werkzeuglage links
Achsversetzt nein
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart VDI-Werkzeughalter
Länge gesamt L 121,9 mm
Höhe gesamt H1 80 mm
Breite gesamt B1 30 mm
Norm ISO 12164-3
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318806 20
EAN / GTIN 2050001673091
Herstellernummer HA6.V20.L11.090

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.