Frez trzpieniowy z wydłużonym rowkiem i płytkami wymiennymi SDHW/T 100408 do obróbki tytanu

Nr art.: 3181283
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3181283
EAN / GTIN 7291075389081
Numer producenta 3181283
Numer L L23980 1557

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 2-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 28, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2,2177″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 3:15

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 28
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2,2177 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Średnica piasty (DHUB): 2 205 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SDHT 10
  • Długość całkowita (OAL): 3,15″