Płyty podstawy, do średnicy uchwytu: 250mm

Nr art.: 313910 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu płyta podstawowa
Wysokość H 32 mm
Długość A 354 mm
Szerokość B 292 mm
Średnica podziałowa F 224 mm
Szerokość rowka S 18 mm
Przepust E 147 mm
Masa całkowita 11,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313910 250
EAN / GTIN 5907412203720
Numer producenta 329450060000
Producent/osoba odpowiedzialna Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Opis

Wykonanie:

Płyta podstawy z rowkiem wzdłużnym do dokładnego i szybkiego ustawiania uchwytu. Łatwe mocowanie na stole obrabiarki dzięki rowkom do mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów tokarskich z walcowym gniazdem centrującym wg DIN 702-4 (dawniej: DIN 6350).

W dostawie:

Nakrętki teowe, śruby mocujące.