{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Placa base | |
| Altura H | 32 mm | |
| Longitud A | 354 mm | |
| Anchura B | 292 mm | |
| Distancia al centro F | 224 mm | |
| Anchura de la ranura S | 18 mm | |
| Paso E | 147 mm | |
| Peso total | 11,5 kg |
| Número de artículo | 313910 250 | |
| EAN / GTIN | 5907412203720 | |
| Número del fabricante | 329450060000 | |
| Fabricante/responsable | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |