{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | płyta podstawowa | |
| Wysokość H | 32 mm | |
| Długość A | 300 mm | |
| Szerokość B | 234 mm | |
| Średnica podziałowa F | 176 mm | |
| Szerokość rowka S | 18 mm | |
| Przepust E | 130 mm | |
| Masa całkowita | 7,5 kg |
| Numer artykułu | 313910 200 | |
| EAN / GTIN | 5907412203713 | |
| Numer producenta | 329450050900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |