Basisplaat 250 mm

Artikelnummer: 313910 250
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte A 354 mm
Breedte B 292 mm
Hoogte H 32 mm
Groefbreedte S 18 mm
Steekcirkel F 224 mm
Doorlaat E 147 mm
Totaalgewicht 11,5 kg
Producttype GRONDPLAAT

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313910 250
EAN/GTIN 5907412203720
Nummer fabrikant 329450060000

Omschrijving

Uitvoering:

Basisplaat met langssleuf voor het exact en snel uitlijnen van de houder. Via spangroeven gemakkelijk te bevestigen op de machinetafel.

Toepassing:

Voor het bevestigen van klauwplaten met cilindrische centreeropname DIN 6350.

Levering:

T-groefstukken, bevestigingsbouten.