{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Základní deska | |
| Výška H | 32 mm | |
| Délka A | 354 mm | |
| Šířka B | 292 mm | |
| Kruhový oblouk F | 224 mm | |
| Šířka drážky S | 18 mm | |
| Průchod E | 147 mm | |
| Celková hmotnost | 11,5 kg |
| Katalogové číslo | 313910 250 | |
| EAN / GTIN | 5907412203720 | |
| Číslo výrobce | 329450060000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |