{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B |
50 mm
|
|
| Wysokość szczęk H |
50 mm
|
|
| długość szczęk L |
145 mm
|
|
| Do uchwytów tokarskich o średnicy |
315 mm
|
|
| z rowkiem |
tak
|
|
| Szerokość rowka B2 |
18 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Wkręcanie
|
|
| Odległość otworów względem siebie A1 |
30 mm
|
|
| Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 |
30 mm
|
|
| Pod śruby |
M14
|
|
| Zawartość |
3 szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczęki uchwytów tokarskich
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Powierzchnia |
czernione
|
|
| Zawartość |
szt.
|
| Numer artykułu | 313755 315 | |
| EAN / GTIN | 2050001929808 | |
| Numer producenta | 0132603 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |