{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 50 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 50 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 145 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 315 mm | |
| Cu canal | da | |
| Lăţimea canalului B2 | 18 mm | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 | 30 mm | |
| Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 | 30 mm | |
| Pentru dimensiunea şuruburilor | M14 | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 313755 315 | |
| EAN / GTIN | 2050001929808 | |
| Număr producător | 0132603 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |