{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 145 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 50 mm | |
Hålavstånd a | 30 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 18 mm | |
för gänga DIN 912 | M14 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313755 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929808 | |
Tillverkarens nummer | 0132603 |