Opzetbekkenset 3-delig 254

Artikelnummer: 313745 254
Prijs instellen 3 Stuk (22,53 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 254 mm
Lengte L 125 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 40 mm
Boringafstand a 30 mm
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte D 16 mm
voor schroefdraad DIN 912 M12
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313745 254
EAN/GTIN 4062406699307

Omschrijving

Uitvoering:

Opzetbekken zacht, lang, vertanding 1,5×60°.
Nauwkeurige groeven en vertanding niet-gebruineerd.
Afgeschuind voor kleine span-⌀.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.