Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210

Nr art.: 313700 210
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 35 mm
Wysokość szczęk H 45 mm
Długość szczęk L 95 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 210 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Z drążkiem prowadzącym tak
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 14 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 25 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 24 mm
Pod śruby M12
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313700 210
EAN / GTIN 4019208193670
Numer producenta 1028185
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 − 313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki nasadzane miękkie, normalne, uzębienie 1,5 × 60°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.