Set de 3 bacuri moi 210

Cod articol: 313700 210
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 210 mm
Lungime L 95 mm
Lăţime B 35 mm
Înălţime H 45 mm
Distanţă orificii a 24 mm
Distanţă între găuri L 25 mm
Lăţimea canalului D 14 mm
Pentru filet DIN 912 M12
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313700 210
EAN / GTIN 4019208193670
Număr producător 1028185

Descriere

Execuţie:

Canale şi dantură frezate fin, nebrunate.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.