Opzetbekkenset 3-delig 210

Artikelnummer: 313700 210
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 210 mm
Lengte L 95 mm
Breedte B 35 mm
Hoogte H 45 mm
Boringafstand a 24 mm
Boringafstand b 25 mm
Groefbreedte D 14 mm
voor schroefdraad DIN 912 M12
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313700 210
EAN/GTIN 4019208193670
Nummer fabrikant 1028185

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en vertanding, gebruineerd.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.