Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160

Nr art.: 313400 160
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 136,82 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 36 mm
Wysokość szczęk H 53 mm
Długość szczęk L 67 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 160 mm
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 17 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 19 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 12 mm
Pod śruby M12
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313400 160
EAN / GTIN 4019208193373
Numer producenta 1028171
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.