Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160

Prekės Nr.: 313400 160
Rinkinio kaina 3 vnt. (26,27 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 36 mm
Žiaunų aukštis 53 mm
Žiaunų ilgis 67 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 160 mm
Užveržimo plokštuma gripp dantys
Su grioveliu taip
Griovelio plotis 17 mm
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 19 mm
Gręžimo atstumas iki išorinės briaunos 12 mm
Kai varžto dydis M12
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313400 160
EAN / GTIN 4019208193373
Gamintojo numeris 1028171
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, oksiduoti.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505313605.

Pastaba:

  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.