{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány típus | 160 mm | |
| Hossz L | 67 mm | |
| Szélesség B | 36 mm | |
| Magasság H | 53 mm | |
| Furattávolság a | 12 mm | |
| Furattávolság b | 19 mm | |
| Horonyszélesség D | 17 mm | |
| Menet DIN 912 | M12 | |
| Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
| Cikkszám | 313400 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208193373 | |
| Gyártó száma | 1028171 | |
| Gyártó/felelős személy | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |