Uchwyt 3/8″ do gwintowników

Nr art.: 3131A-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M4
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M10
Rozstaw min. 4,5 mm
Rozstaw maks. 8 mm
Materiał stal
Długość 45 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3131A-2
EAN / GTIN 4991644046713
Numer producenta 3131A-2
Numer L L60050 8721
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Długość: 45 mm
  • Napęd: 3/8 cala
  • Stempel czworokątny
  • Średnica wyjściowa od 4,5 mm do 8,00 mm
  • Regulowany kwadrat wewnętrzny
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Materiał: Chrom-molibden