{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para machos de roscado manual DIN 352 mín. | M4 | |
| Para machos de roscado manual DIN 352 máx. | M10 | |
| Abertura de sujeción mín. | 4,5 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 8 mm | |
| Material | acero | |
| Longitud | 45 mm | |
| Tipo de producto | Portaherramientas |
| Número de artículo | 3131A-2 | |
| EAN / GTIN | 4991644046713 | |
| Número del fabricante | 3131A-2 | |
| Número L | L60050 8721 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |