3/8″ Držák závitníků 45 mm

Artiklové číslo: 3131A-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ruční závitníky DIN 352 min. M4
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M10
Šířka upnutí min. 4,5 mm
Šířka upnutí max. 8 mm
Materiál ocel
Délka 45 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3131A-2
EAN / GTIN 4991644046713
Číslo výrobce 3131A-2
L-číslo L60050 8721
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 45 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 4,5 mm bis 8,00 mm
  • Čtvercová nástrčný klíč einstellbar
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden