3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 702-4, Typ: 160

Nr art.: 313120 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 702-4
typ 160
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi 5 mm - 161 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi 67 mm - 174 mm
skok szczęki S 6,2 mm
⌀ zewnętrzna A 164 mm
Przepust E 42 mm
wysokośćuchwytuD 63 mm
⌀ centrowania B 145 mm
czworokąt wewnętrzny klucza K 10 mm
masa 9,3 kg
maksymalna prędkość obrotowa 5 400 min-1
kod kolorów wyposażenia klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm
Rodzaj produktu Uchwyt klinowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313120 160
EAN / GTIN 4019208227771
Numer producenta 437490
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
  • z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
  • duży przelot;
  • dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
  • duża siła zacisku osiągana małym nakładem siły;
  • wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwnym ryglom zabezpieczającym;
  • szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
  • kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą spływaniu wody;
  • smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

Zaleta:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża
dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od przodu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Materiał:

Całość ze stali, hartowana powierzchniowo. 

W dostawie:

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

Wskazówka:

Otwór E można rozwiercić: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm,wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).