Universal autocentrant cu reglaj tangenţial cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure, DIN 702-4, Tip: 160

Cod articol.: 313120 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Număr de bacuri 3 buc.
Diametrul exterior A 164 mm
Înălţime fără bacuri H1 63 mm
Interval de prindere în interior min. 67 mm
Domeniu de strângere interior max. 174 mm
Interval de prindere în afară min. 5 mm
Interval de prindere în afară max. 161 mm
Cursă de strângere per bac S 6,2 mm
Diametru de trecere E 42 mm
Diametru de centrare B 145 mm
Lățime cheie formă Pătrat
Pătrat K 10 mm
Turaţie max. 5.400 min-1
Tip produs Universale pentru strung
Material Oţel
Standard DIN 702-4
Confirmare Manual
Greutate 9,3 kg
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 313120 160
EAN / GTIN 4019208227771
Număr producător 437490
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate foarte bună şi precizie maximă la schimbare.
  • Cu protecţie pentru bacuri, cu strângere centrică.
  • Reglarea cu mare uşurinţă pentru o gamă largă de diametre.
  • Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.
  • Forţă mare de strângere la consum mic de energie.
  • Turaţii mai mari datorită tijei de siguranţă cu clichet.
  • Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid şi uşor.
  • Contur exterior cu muchie pentru direcţionarea către piesă a lichidului de răcire.
  • Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafeţelor de alunecare.

Avantaj:

În cazurile unde sunt necesare forţe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă şi o precizie de repozitionare mare şi de durată.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea frontală cu şuruburi. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.

Material:

În totalitate din oţel, complet călit la suprafaţă.

Livrare:

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de şuruburi de prindere.

Notă:

Gaura E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).