{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| Tipas | 160 | |
| Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 5 mm - 161 mm | |
| Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 67 mm - 174 mm | |
| Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 6,2 mm | |
| Išorinis⌀ A | 164 mm | |
| Pralaidumas E | 42 mm | |
| Griebtuvo aukštis D | 63 mm | |
| Centravimo ⌀ B | 145 mm | |
| Rakto vidinis kvadratas K | 10 mm | |
| Svoris | 9,3 kg | |
| maksimalus sūkių skaičius | 5 400 min-1 | |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
| Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 313120 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208227771 | |
| Gamintojo numeris | 437490 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz |