Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 160

Tuote nro.: 313120 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Tyyppi 160
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 5 mm - 161 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 67 mm - 174 mm
Liikepituus / leuka S 6,2 mm
Ulko-⌀ A 164 mm
Aukko E 42 mm
Istukan kork. D 63 mm
Keskitys-⌀ B 145 mm
Sisänelikulma-avain K 10 mm
Paino 9,3 kg
Enimmäiskierrosluku 5 400 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 313120 160
EAN / GTIN 4019208227771
Valmistajan numero 437490
Valmistaja/vastuuhenkilö Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
  • Leukavarmistus, keskittäv kiinnitys.
  • Suuri läpivienti.
  • Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
  • Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
  • Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
  • Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
  • Ulkopuolella roiskevesireuna.
  • Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Ohje:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).