Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S-plus 2.0 ze szczękami stopniowanymi jednolitymi, DIN 702-4, Typ: 315

Nr art.: 313115 315

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ROTA-S plus
Średnica zewnętrzna A 323 mm
Wysokość bez szczęk H1 117 mm
Min. wewnętrzny zakres mocowania 95 mm
Maks. zakres mocowania, wewn. 326 mm
Min. zewnętrzny zakres mocowania 14 mm
Maks. zewnętrzny zakres mocowania 333 mm
Skok mocowania szczęki S 9,9 mm
Średnica przepustu E 92 mm
Średnica centrowania B 300 mm
Rozwartość klucza kształt 6-kątny
6-kąt K 16 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 400 min-1
Rodzaj produktu Uchwyty tokarskie
Materiał stal
Norma DIN 702-4
Obsługa ręcznie
Masa 54,2 kg
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313115 315
EAN / GTIN 2050001928733
Numer producenta 0819204
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

  • największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
  • długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
  • modułowy system tulejek ochronnych
  • krótkie czasy uzbrajania
  • korpus uchwytu hartowany dyfuzyjnie do ⌀ 315 mm
  • duży otwór przelotowy (wymiar E!)
  • kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
  • szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F“ i „Duro“
  • możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
  • wysoka precyzja mocowania małych ⌀ wewnętrznych.

Wykonanie - ilustracja:

hartowany, bardzo sztywny i polerowany korpus uchwytu
szczęki podstawowe z uzębieniem skośnym
specjalny kształt z krawędzią przeciwrozpryskową
przycisk do wymiany szczęk
zabezpieczenie szczęk (3 x - poza wielk. 400)
kołek do wstępnego pozycjonowania szczęki podstawowej
regulacja za pomocą 6-kąta

Zastosowanie:

Do maszyn z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od przodu. Nieobrobione kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do obrabiarki, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

W dostawie:

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.
1 zestaw jednolitych szczęk stopniowanych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200 − 313350.