Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne, do średnicy uchwytu: 160

Nr art.: 313200 160
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 457,45 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 20 mm
długość szczęk L 74 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 160 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
do wkładek wymiennych tak
Z drążkiem prowadzącym tak
Szerokość poprzeczki B1 8 mm
z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 18 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 32 mm
Ze śrubami tak
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313200 160
EAN / GTIN 4019208023649
Numer producenta 094004
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Zastosowanie:

ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do zakładania twardych lub miękkich szczęk. W komplecie dostarczane są śruby mocujące do szczęk.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.