Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med odelade stegbackar 160

Article no.: 313115 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-4
Typ 160
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 5 mm - 170 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 65 mm - 186 mm
Sättslag per backS 6,5 mm
Utvändig ⌀ A 165 mm
Öppning E 42 mm
Chuckhöjd D 68,5 mm
styrnings-⌀ B 145 mm
Nyckel sexkant K 12 mm
vikt 7,9 kg
maximalt varvtal: 5 400 min-1
Färgkod förtillbehör Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313115 160
EAN / GTIN 2050001928702
Manufacturer number 0819201

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • Lång livslängd med hög precision.
  • Modulärt skyddsbussningssystem.
  • Mycket korta ställtider.
  • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
  • Stort genomgångshål (mått E!) .
  • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
  • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
  • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
  • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

Utförande - Bild:

Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.
Grundbackar med sned tandning.
Speciell form med stänkkant.
Tryckknapp för backväxel
Backsäkring (3 st − utom storlek 400).
Låsstift för förinställning av grundbacken.
Manövrering med sexkantanslutning.

Användningsdata:

För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

Leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar