Uchwyt narzędziowy z grzechotką i otworem centrującym, rozmiar 2, M5–M12

Nr art.: 3126358
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M5
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M12
Rozstaw min. 4,6 mm
Rozstaw maks. 8 mm
Materiał stal
Długość 110 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3126358
EAN / GTIN 4010886951996
Numer producenta 3126358
Numer L L60160 5276
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z wpuszczanym otworem centrującym – ułatwia prawidłowe ustawienie gwintownika/wykręcacza do śrub
Aby uruchomić wykręcacz do śrub (nr (modele 8551 i 8551 S) w trudno dostępnych miejscach
Możliwość przełączania, bieg w prawo i w lewo
Przesuwany uchwyt poprzeczny
Z uchwytem zaciskowym do mocowania trzpieni czworokątnych
Wersja całkowicie stalowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • Możliwość użycia do: Aby uruchomić wykręcacz do śrub (nr 8551 i 8551 S) M5–M12
  • Całkowita szerokość [mm]: 99 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 99 mm
  • Długość całkowita [mm]: 110 mm
  • Materiał: Stal
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Zakres mocowania (min.) [mm]: 8 mm
  • Zakres mocowania (maks.) [mm]: 4,6 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • do otworów kwadratowych 10 x 38 mm: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie