Værktøjsholder R/L. M5-M12 L.100 mm + øjeled

Art.-nr.: 3126358
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Til håndsnittapper DIN 352, min. M5
Til håndsnittapper DIN 352, maks. M12
Spændvidde min. 4,6 mm
Spændvidde maks. 8 mm
Materiale stål
Længde 110 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3126358
EAN/GTIN 4010886951996
Producentnummer 3126358
L-nummer L60160 5276
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med forsænket centreringsøje - letter korrekt justering af gevind-/skrueudtrækker
Til betjening af skrueudtrækker (nr. 8551 og 8551 S) på svært tilgængelige steder
Kombinérbar, højre- og venstredrejning
Glidende tværhåndtag
Med to-kæbefæste til fastholdelse af firkantede skafter
Helt stålkonstruktion, forkromet

Egenskab:

  • egnet til: Til brug af skrueudtrækkere (nr. 8551 og 8551 S) M5-M12
  • Samlet bredde [mm]: 99 mm
  • Samlet højde [mm]: 99 mm
  • Samlet længde [mm]: 110 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: forkromet
  • Spændingsområde (min.) [mm]: 8 mm
  • Spændingsområde (maks.) [mm]: 4,6 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen