Suport de scule R/L. M5-M12 L.100 mm + ochișor

Cod articol.: 3126358
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M5
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M12
Deschidere min. 4,6 mm
Deschidere max. 8 mm
Material oțel
Lungime 110 mm
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 3126358
EAN / GTIN 4010886951996
Număr producător 3126358
L-Număr L60160 5276
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu ochiul de centrare cu locașuri adâncite - facilitează alinierea corectă a robinetului/extractorului de șuruburi
Pentru utilizarea extractoarelor de șuruburi (nr. 8551 și 8551 S) în locuri greu accesibile
Rotație comutabilă, pe dreapta și pe stânga
Mâner transversal glisant
Cu mandrină cu două fălci pentru fixarea tijelor pătrate
Construcție integrală din oțel, cromată

Caracteristică:

  • potrivit pentru: Pentru operarea extractoarelor cu șurub (nr. 8551 și 8551 S) M5-M12
  • Lățimea totală [mm]: 99 mm
  • Înălțime totală [mm]: 99 mm
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: cromat
  • Interval de strângere (min.) [mm]: 8 mm
  • Interval de prindere (max.) [mm]: 4,6 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu