Porte-outil à cliquet et œil de centrage taille 2 M5-M12

Réf.: 3126358
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pour tarauds main DIN 352 min. M5
Pour tarauds main DIN 352 max. M12
Capacité de serrage min. 4,6 mm
Ecartement max. 8 mm
Matériau acier
Longueur 110 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 3126358
EAN / GTIN 4010886951996
Réf. fabricant 3126358
Article hors catalogue L60160 5276
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec œil de centrage encastré - Facilite l'alignement correct du taraud/vis de retrait
Conduite à droite et à gauche commutable
Poignée transversale coulissante
Avec mandrin à deux mâchoires pour tenir des queues carrées

Caractéristique(s):

  • convient pour: Pour actionner les extracteurs de vis (No. 8551 et 8551 S) M5-M12
  • Largeur totale [mm]: 99 mm
  • Hauteur totale [mm]: 99 mm
  • Longueur totale [mm]: 110 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: chromé
  • Plage de serrage (min.) [mm]: 8 mm
  • Plage de serrage (max.) [mm]: 4,6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non