{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 | M3 | |
| Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 | M10 | |
| Rozstaw min. | 2 mm | |
| Rozstaw maks. | 5 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość | 85 mm | |
| Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
| Numer artykułu | 3126331 | |
| EAN / GTIN | 4010886951989 | |
| Numer producenta | 3126331 | |
| Numer L | L60160 5176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |