{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Za ročne navojne svedre DIN 352 min. | M3 | |
| Za ročne navojne svedre DIN 352 maks. | M10 | |
| Vpenjalna širina min. | 2 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 5 mm | |
| Material | jeklo | |
| Dolžina | 85 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
| Številka izdelka | 3126331 | |
| EAN/GTIN | 4010886951989 | |
| Številka proizvajalca | 3126331 | |
| L-število | L60160 5176 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |