Portautensili con cricchetto e occhiello di centraggio misura 1 M3-M10

Codice art.: 3126331
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Per maschi a filettare a mano DIN 352 min. M3
Per maschi a filettare a mano DIN 352 max. M10
Apertura min. 2 mm
Apertura max 5 mm
Materiale acciaio
Lunghezza 85 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3126331
EAN / GTIN 4010886951989
Codice del produttore 3126331
Numero-L L60160 5176
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con foro di centraggio svasato - Facilita il corretto allineamento del maschio filettatore/estrattore conico
Reversibile per utilizzo in senso orario e antiorario
Leva scorrevole
Con pinza a chiusura rapida a due ganasce come alloggio per attacchi quadri

Proprietà:

  • adatto per: Per il funzionamento degli estrattori a vite (n. 8551 e 8551 S) M3-M8
  • Larghezza totale [mm]: 99 mm
  • Altezza totale [mm]: 99 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: cromato
  • Campo di serraggio (min.) [mm]: 2 mm
  • Campo di serraggio (max.) [mm]: 5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no