• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák nástrojů R/L. M3-M10 L.85 mm + očnice

Artiklové číslo: 3126331

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M3
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M10
Šířka upnutí min. 2 mm
Šířka upnutí max. 5 mm
Materiál ocel
Délka 85 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3126331
EAN / GTIN 4010886951989
Číslo výrobce 3126331
L-číslo L60160 5176
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se zapuštěným středicím okem - usnadňuje správné nastavení závitníku/vytahovače šroubů
Pro práci s vytahovači šroubů (č. 8551 a 8551 S) v těžko přístupných místech
Přepínatelné, pravotočivé a levotočivé otáčení
Posuvná křížová rukojeť
S dvoučelisťovým sklíčidlem pro uchycení čtyřhranných dříků
Celoocelové provedení, pochromované.

Charakteristika:

  • vhodné pro: Pro obsluhu šroubových vytahovačů (č. 8551 a 8551 S) M3-M8
  • Celková šířka [mm]: 99 mm
  • Celková výška [mm]: 99 mm
  • Celková délka [mm]: 85 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozsah upnutí (min.) [mm]: 2 mm
  • Rozsah upnutí (max.) [mm]: 5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez