Wózek całkowicie stalowy

Nr art.: 3112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Część opisana Ladeflächen
Kolor niebieskie
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 480 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 740 mm
Nośność półki górnej 60
Szerokość użytkowa 480 mm
Głębokość użytkowa 740 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo; Ocynkowane
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 120
Szerokość łącznie Bg 495 mm
Głębokość całkowita Tg 760 mm
Wysokość całkowita Hg 860 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3112
EAN / GTIN 4017976031125
Numer producenta 3112
Numer L L90080 120
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek stołowy z 2 platformami z tłoczonej blachy stalowej, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Z naklejoną powłoką antypoślizgową i obwodową listwą ochronną. Stały uchwyt do rur, ocynkowany na połysk. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy, hamulce na kółkach skrętnych. Dostawa w częściach. Nośność górnej powierzchni ładunkowej wynosi 60 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 120
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 740
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 480
  • Wysokość kondygnacji (mm): 140, 655
  • Długość całkowita (mm): 760
  • Całkowita szerokość (mm): 495
  • Całkowita wysokość (mm): 860
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 100 × 30