Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Asztalos kocsi 2 préselt acéllemezből készült platformmal, porszórtan fényes kék RAL 5007. Ragasztott csúszásmentes borítással és körkörös védőcsíkkal. Rögzített cső alakú tolórúd, fényes horganyzott. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, tömör gumiabroncsokkal, a lengőkerék fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően. Összeszereletlenül szállítjuk. Felső platform teherbírása 60 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 120
Használható terület hossza (mm): 740
Használható felület szélessége (mm): 480
Polcmagasságok (mm): 140, 655
Teljes hossz (mm): 760
Teljes szélesség (mm): 495
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 100 x 30