Cărucior complet din oțel

Cod articol.: 3112
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior rabatabil

Identificare și clasificare

Cod articol 3112
EAN / GTIN 4017976031125
Număr producător 3112
L-Număr L90080 120
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior de masă cu 2 platforme fabricat din tablă de oțel presată, acoperit cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. Cu înveliș antiderapant lipit și bandă de protecție de jur împrejur. Mâner de împingere tubular fix, galvanizat lucios. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope din cauciuc masiv, frâne pe roțile pivotanteSe livrează dezasamblat. Capacitate de încărcare raft superior 60 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 120
  • Lungime efectivă (mm): 740
  • Lățime efectivă (mm): 480
  • Înălțimea rafturilor (mm): 140, 655
  • Lungime totală (mm): 760
  • Lățime totală (mm): 495
  • Înălțime totală (mm): 860
  • Anvelope: Cauciuc masiv
  • Dimensiunea roții (mm): 100 × 30