Chariot à plateaux acier

Réf.: 3112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
beschriebenes Teil Ladeflächen
Farbe blau
Klappbar nein
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 2
Material Griff Stahlrohr
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Stahlblech
Breite Ladefläche 480 mm
Tiefe Ladefläche 740 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 60
Nutzbreite 480 mm
Nutztiefe 740 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle oui
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 100 mm
Breite Rad/Rolle 30 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet; verzinkt
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 120
Breite gesamt Bg 495 mm
Tiefe gesamt Tg 760 mm
Höhe gesamt Hg 860 mm
fahrbar ja

Identification et classification

Référence article 3112
EAN / GTIN 4017976031125
Réf. fabricant 3112
Article hors catalogue L90080 120
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à plate-forme avec 2 plateaux en tôle d’acier emboutie, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007. Avec revêtement antidérapant collé et bande de protection sur le pourtour. Barre de poussée tubulaire fixe, galvanisée brillante. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages caoutchouc, freins sur roulettes pivotantes. Livraison démontée. Capacité de charge de la plateforme supérieure : 60 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 120
  • Longueur de la surface utile (mm): 740
  • Largeur de la surface utile (mm): 480
  • Hauteurs des plateaux (mm): 140, 655
  • Longueur totale (mm): 760
  • Largeur totale (mm): 495
  • Hauteur totale (mm): 860
  • Bandage: Caoutchouc plein
  • Taille des roues (mm): 100 × 30