Frez spiralny nasuwany do płytek wymiennych 12 i 18 mm

Nr art.: 3110771
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110771
EAN / GTIN 7291075308457
Numer producenta 3110771
Numer L L23980 642

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 55 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 15, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 53 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 5, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 55 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 15
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 53 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 5
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm