3-ostrzowy frez walcowo-czołowy 240° do dwustronnych płytek wymiennych

Nr art.: 3106536
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106536
EAN / GTIN 7291075347364
Numer producenta 3106536
Numer L L23980 876

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 37,5 mm, długość całkowita (OAL): 400 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 240 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 37,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 355 mm
  • Długość głowicy (LH) 320 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) BLR D500-QCS
  • Długość całkowita (OAL) 400 mm
  • Trzpień mocujący Weldon