Frez czołowy do dwustronnych płytek wymiennych z sześcioma narożnikami o promieniu 6 mm

Nr art.: 3106382
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106382
EAN / GTIN 7291075309171
Numer producenta 3106382
Numer L L23980 1543

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 2 165″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 528 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 236 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 165 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale