H606 FR D3.00-08-1.00-12 Frese a manicotto per inserti con 6 archi tagliente da 6 mm

Codice art.: 3106382
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106382
EAN / GTIN 7291075309171
Codice del produttore 3106382
Numero-L L23980 1543

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2.165″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2.528″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.236″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.165″
  • Master Insert Identification (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Overall Length (OAL): 2″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto