H606 FR D3.00-08-1.00-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Réf.: 3106382
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106382
EAN / GTIN 7291075309171
Réf. fabricant 3106382
Article hors catalogue L23980 1543

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.165″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.528″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.165″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Longueur hors tout (OAL): 2″