H606 FR D3.00-08-1.00-12 Freză frontale cu plăcuță rotunde cu două fețe cu șase muchii de tăiere

Cod articol.: 3106382
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106382
EAN / GTIN 7291075309171
Număr producător 3106382
L-Număr L23980 1543

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu plăcuță rotunde cu două fețe cu șase muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.528″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.236″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.165″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Lungime totală (OAL): 2″