Narzędzia profilowe SHREDMILL do obróbki zgrubnej

Nr art.: 3106279
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLSHRED ROUND LINE
Rodzaj produktu Copy mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106279
EAN / GTIN 7291075223231
Numer producenta 3106279
Numer L L23980 551

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 15 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 15 mm
  • Średnica (DC/DCX) 15 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Wykonanie przedniej części B
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCCT 1004MO
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy