ERW D015A025-B-3-C25-10 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: 3106279
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3106279
EAN / GTIN 7291075223231
Réf. fabricant 3106279
Article hors catalogue L23980 551

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1004MO
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout