ERW D015A025-B-3-C25-10 Rough Profiling Endmills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3106279
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106279
EAN/GTIN 7291075223231
Nummer fabrikant 3106279
L-nummer L23980 551

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 15 mm, Aantal snijkanten (CICT) 3, Lengte snijkanten max. (APMX) 5 mm, Totale lengte (OAL) 150 mm, Montageschacht rond, Montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1004MO in
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles