ERW D015A025-B-3-C25-10 Profilové nástroje SHREDMILL pro hrubování

Artiklové číslo: 3106279
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106279
EAN / GTIN 7291075223231
Číslo výrobce 3106279
L-číslo L23980 551

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1004MO
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté