• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez z chwytem spiralnym do płytek wymiennych P290 z krawędziami skrawającymi o długości 12 lub 18 mm

Nr art.: 3106253
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106253
EAN / GTIN 7291075317435
Numer producenta 3106253
Numer L L23980 2354

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2″, średnica krawędzi tnącej (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 24, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 4,1″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 8:46

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 24
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 4,1 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL): 8,46″